扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAKKO T15-B2錐形烙鐵頭0.5mm x 10mm | AG3BVC 32TV42

HAKKO T15-B2 錐形烙鐵頭 0.5mm x 10mm

有現貨
貨號:AG3BVC 型號:T15-B2交叉編號:32TV42

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$789 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目烙鐵頭
尺寸0.5毫米×10毫米
類別

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.27
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)1.27
HS代碼8515904000

產品型號

產品型號尺寸類別價錢
HAKKO T15-B錐形烙鐵頭0.2mm x 7.5mm | AG3BVB 32TV41 T15-B0.2毫米×7.5毫米新台幣757元
HAKKO T15-BLL錐形烙鐵頭0.2mm x 15mm | AG3BVL 32TV50 T15-BLL0.2毫米×15毫米新台幣1,283元
HAKKO T15-I錐形烙鐵頭0.2mm x 9.5mm | AG3BVZ 32TV66 T15一0.2毫米×9.5毫米新台幣1,246元
HAKKO T15-IL錐形烙鐵頭0.1mm x 12.7mm | AG3BWA 32TV67 T15-IL0.1毫米×12.7毫米新台幣1,283元
HAKKO T15-ILS錐形烙鐵頭0.1mm x 13.5mm | AG3BWB 32TV68 T15-ILS0.1毫米×13.5毫米新台幣1,269元
HAKKO T15-JL02錐形烙鐵頭0.2mm x 7.5mm x 9.3mm | AG3BWG 32TV73 T15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mm彎曲圓錐新台幣1,269元
HAKKO T15-JS02錐形烙鐵頭0.2mm x 1.6mm x 7.9mm | AG3BWH 32TV74 T15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mm彎曲圓錐新台幣1,251元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAKKO T15-B2 錐形烙鐵頭 0.5mm x 10mm
新台幣789元 /單元