Hakko T15-BC12 | 烙鐵頭斜角 1.2mm X 15mm | 32tv44 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAKKO T15-BC12烙鐵頭斜角1.2mm x 15mm | AG3BVE 32TV44

HAKKO T15-BC12 斜角烙鐵頭 1.2mm x 15mm

有現貨
貨號:AG3BVE 型號:T15-BC12交叉編號:32TV44

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,243 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目烙鐵頭
尺寸1.2毫米×15毫米
類別斜角

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)0.64
船長(厘米)21.59
船寬(厘米)5.08
HS代碼8515904000

產品型號

產品型號尺寸價錢
HAKKO T15-BC1烙鐵頭斜角1mm x 11.5mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC11毫米×11.5毫米新台幣767元
HAKKO T15-BC15烙鐵頭斜角1.5mm x 17mm | AG3BVF 32TV45 T15-BC151.5毫米×17毫米新台幣3,014元
HAKKO T15-BC2烙鐵頭斜角2mm x 11.5mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC22毫米×11.5毫米新台幣775元
HAKKO T15-BC28烙鐵頭斜角2.8mm x 17.6mm | AG3BVH 32TV47 T15-BC282.8毫米×17.6毫米新台幣2,878元
HAKKO T15-BC3烙鐵頭斜角3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC33毫米×10毫米新台幣738元
HAKKO T15-BCF1烙鐵頭斜角1mm x 11.5mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF11毫米×11.5毫米新台幣750元
HAKKO T15-C1烙鐵頭斜角1mm x 12mm | AG3BVM 32TV51 T15-C11毫米×12毫米新台幣1,246元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAKKO T15-BC12 斜角烙鐵頭 1.2mm x 15mm
新台幣1,243元 /單元