Hakko T18-b | 錐形烙鐵頭 0.5mm X 14.5mm | 32tv92 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAKKO T18-B錐形烙鐵頭0.5mm x 14.5mm | AG3BXG 32TV92

HAKKO T18-B 錐形烙鐵頭 0.5mm x 14.5mm

有現貨
貨號:AG3BXG 型號:T18-B交叉編號:32TV92

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$427 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目烙鐵頭
尺寸0.5毫米×14.5毫米
類別

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)15.24
船長(厘米)24.13
船寬(厘米)0.25
HS代碼8515904000

產品型號

產品型號尺寸類別價錢
HAKKO T18-BL錐形烙鐵頭0.2mm x 22.5mm | AG3BXH 32TV93 T18-BL0.2毫米×22.5毫米新台幣494元
HAKKO T18-BR02錐形烙鐵頭0.2mm x 4mm x 10.5mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mm彎曲圓錐新台幣688元
HAKKO T18-I錐形烙鐵頭0.2mm x 14.5mm | AG3BXY 32TW08 T18一0.2毫米×14.5毫米新台幣471元
HAKKO T18-IS錐形烙鐵頭0.2mm x 11mm | AG3BXZ 32TW09 T18-IS0.2毫米×11毫米新台幣473元
HAKKO T18-SB錐形烙鐵頭0.2mm x 13.2mm | AG3BYE 32TW15 T18-SB0.2毫米×13.2毫米新台幣542元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAKKO T18-B 錐形烙鐵頭 0.5mm x 14.5mm
新台幣427元 /單元