Hakko T18-dl32 | 烙鐵頭鑿子 3.2mm X 22.5mm | 32tw07 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAKKO T18-DL32焊接尖鑿3.2mm x 22.5mm | AG3BXX 32TW07

HAKKO T18-DL32 烙鐵頭鑿子 3.2mm x 22.5mm

有現貨
貨號:AG3BXX 型號:T18-DL32交叉編號:32TW07

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$464 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目烙鐵頭
尺寸3.2毫米×22.5毫米
類別

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)15.24
船長(厘米)24.13
船寬(厘米)0.25
HS代碼8515904000

產品型號

產品型號尺寸類別價錢
HAKKO T15-D32釬尖鑿3.2mm x 5mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2毫米×5毫米新台幣776元
HAKKO T15-D4釬尖鑿4.0mm x 7.5mm | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0毫米×7.5毫米新台幣789元
HAKKO T15-D52烙鐵頭鑿5.2mm x 8mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2毫米×8毫米新台幣798元
HAKKO T15-DL32烙鐵頭鑿3.2mm x 10mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2毫米×10毫米新台幣1,266元
HAKKO T15-1603焊接尖鑿1.5mm x 17mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5毫米×17毫米新台幣1,246元
HAKKO T15-1605焊接尖端鑿1.5mm x 3mm x 19mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mm新台幣1,192元
HAKKO T15-D08焊接尖端鑿0.8mm x 9.5mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8毫米×9.5毫米新台幣798元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAKKO T18-DL32 烙鐵頭鑿子 3.2mm x 22.5mm
新台幣464元 /單元