項目 | 死吹十字錘 |
面直徑 | 1.125“ |
處理顏色 | 皮膚護理 |
手柄設計 | 直行 |
處理材料 | 山核桃木 |
頭部顏色 | 黑色 |
頭長 | 4.5“ |
頭材料 | 鍛鋼 |
頭重 | 1-1 / 8磅 |
頭寬 | 1.125“ |
總長度 | 12.5“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8205203000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 面直徑 | 頭長 | 頭重 | 頭寬 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3666010 | 1.437“ | 5 5機構/ 16“ | 2-1 / 4磅 | 1.437“ | 14.25“ | 新台幣2,989元 |