項目 | 液壓齒輪泵 |
雲端硬碟 | 直接 |
毛利率@ 1000 PSI | 2.8 |
毛利率@ 2000 PSI | 2.72 |
需要惠普 | 5 |
輸入轉速 | 3600 |
安裝法蘭 | 4F17 |
標稱流量 | 11.0 GPM |
端口(入口) | 1管 |
端口(出口) | 1/2 國家工作隊 |
迴轉 | 順時針 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
傳輸 | 自動2速 |
類別 | 兩階段 |
船重(kg) | 3.96 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8413919050 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 移位 | 毛利率@ 1000 PSI | 毛利率@ 2000 PSI | 總長: | 最高 轉速 | 安裝 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850222 | 4.92“ | 0.183銅 英寸/轉 | - | - | 3.22“ | 4000 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣15,316元 | |
1850223 | 4.92“ | 0.214銅 英寸/轉 | - | - | 3.22“ | 4000 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣15,574元 | |
1850224 | 4.92“ | 0.244銅 英寸/轉 | - | - | 3.25“ | 4000 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣15,373元 | |
1850225 | 4.92“ | 0.305銅 英寸/轉 | - | - | 3.36“ | 4000 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣16,088元 | |
1850226 | 4.92“ | 0.427銅 英寸/轉 | - | - | 3.63“ | 3450 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣16,346元 | |
1850227 | 4.92“ | 0.610銅 英寸/轉 | - | - | 3.93“ | 2800 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣18,150元 | |
1002509 | - | - | 3.8 | 3.62 | - | - | - | 順時針 | 新台幣13,653元 |