項目 | 液壓齒輪泵 |
雲端硬碟 | 直接 |
毛利率@ 1000 PSI | 6.7 |
毛利率@ 2000 PSI | 6.3 |
需要惠普 | 15 |
輸入轉速 | 3600 |
安裝法蘭 | 高級工程師協會 |
標稱流量 | 28 GPM |
端口(入口) | 1“NPT |
端口(出口) | 3 / 4“NPT |
迴轉 | 順時針 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.5“ |
傳輸 | 2舞台 |
類別 | 兩階段 |
UPC | 701385464981 |
船重(kg) | 8.71 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8413600030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
1080085 | 新台幣23,521元 |