項目 | 聯合三通 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
764L-SS-4毫米 | 1機構/ 2“ | 5500至10,300 psi | 4mm | 新台幣4,833元 | ||
764L-SS-6毫米 | 1機構/ 2“ | 4100至10,300 psi | 6mm | 新台幣3,929元 | ||
764L-SS-8毫米 | 5機構/ 8“ | 4100至8100 psi | 8mm | 新台幣4,513元 | ||
764L-SS-10毫米 | 11機構/ 16“ | 3350至6550 psi | 10mm | 新台幣4,496元 | ||
764L-SS-12毫米 | 13機構/ 16“ | 2650至6750 psi | 12mm | 新台幣7,667元 | ||
3002611 | - | - | - | 新台幣5,713元 | ||
3000297 | - | - | - | 新台幣6,136元 |