項目 | 公連接器 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
768L-SS-4毫米X 1/8 | 1 / 8-27 | 12mm | 5500至10,300 psi | 1機構/ 8“ | 4mm | 新台幣1,718元 | |
768L-SS-4毫米X 1/4 | 1 / 4-18 | 12mm | 5500至10,300 psi | 1機構/ 4“ | 4mm | 新台幣1,503元 | |
768L-SS-6毫米X 1/8 | 1 / 8-27 | 14mm | 4100至10,300 psi | 1機構/ 8“ | 6mm | 新台幣1,155元 | |
768L-SS-6毫米X 1/4 | 1 / 4-18 | 14mm | 4100至10,300 psi | 1機構/ 4“ | 6mm | 新台幣1,129元 | |
768L-SS-6毫米X 3/8 | 3 / 8-18 | 14mm | 4100至10,300 psi | 3機構/ 8“ | 6mm | 新台幣1,540元 | |
768L-SS-6毫米X 1/2 | 1 / 2-14 | 14mm | 4100至10,300 psi | 1機構/ 2“ | 6mm | 新台幣2,357元 | |
768L-SS-8毫米X 1/4 | 1 / 4-18 | 15mm | 4100至8100 psi | 1機構/ 4“ | 8mm | 新台幣1,443元 |