項目 | 帽 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | LET-LOK(R) |
十六進制大小 | 15mm |
最大。 壓力 | 4100至8100 psi |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
7108L-SS-6毫米 | 14mm | 4100至10,300 psi | 6mm | 新台幣1,069元 | |
7108L-SS-10毫米 | 18mm | 3350至6550 psi | 10mm | 新台幣1,127元 | |
7108L-SS-12毫米 | 22mm | 2650至6750 psi | 12mm | 新台幣1,512元 | |
3000075 | - | - | - | 新台幣2,174元 | |
3000057 | - | - | - | 新台幣1,360元 | |
3000069 | - | - | - | 新台幣1,674元 | |
3000077 | - | - | - | 新台幣3,018元 |