扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAM-LET 760LB-SS-12MM 後套圈 316 不銹鋼 Let-lok 12mm | AD6YTM 4CMY7

HAM-LET 760LB-SS-12MM 後套圈 316 不銹鋼 Let-lok 12mm

有現貨
貨號:AD6YTM 型號:760LB-SS-12MM交叉參考:4CMY7

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$270 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目後套圈
基本材料金屬
主體材料316不銹鋼
連接類型LET-LOK(R)
最大。 壓力2650至6750 psi
溫度。 範圍-425度至1200度F
管尺寸12mm

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)0.25
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)1.27
HS代碼7307290090
原產地IL

產品型號

產品型號最大。 壓力管尺寸價錢
HAM-LET 760LB-SS-4MM 後套圈 316 不銹鋼 Let-lok 4mm | AD6YTH 4CMY3 760LB-SS-4毫米5500至10,300 psi4mm新台幣252元
HAM-LET 760LB-SS-6MM 後套圈 316 不銹鋼 Let-lok 6mm | AD6YTJ 4CMY4 760LB-SS-6毫米4100至10,300 psi6mm新台幣155元
HAM-LET 760LB-SS-8MM 後套圈 316 不銹鋼 Let-lok 8 毫米 | AD6YTK 4CMY5 760LB-SS-8毫米4100至8100 psi8mm新台幣192元
HAM-LET 760LB-SS-10MM 後套圈 316 不銹鋼 Let-lok 10mm | AD6YTL 4CMY6 760LB-SS-10毫米3350至6550 psi10mm新台幣198元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAM-LET 760LB-SS-12MM 後套圈 316 不銹鋼 Let-lok 12mm
新台幣270元 /單元