項目 | 前套圈 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | LET-LOK(R) |
最大。 壓力 | 5500至10,300 psi |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 4mm |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 0.76 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
型號 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
760LF-SS-6MM | 4100至10,300 psi | 6mm | 新台幣195元 | |
760LF-SS-8MM | 4100至8100 psi | 8mm | 新台幣196元 | |
760LF-SS-10MM | 3350至6550 psi | 10mm | 新台幣216元 | |
760LF-SS-12MM | 2650至6750 psi | 12mm | 新台幣287元 |