項目 | 減少聯盟 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | LET-LOK(R)x LET-LOK(R) |
十六進制大小 | 14mm |
最大。 壓力 | 4100至10,300 psi |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 6毫米x 1/4英寸 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
763L-SS-4毫米X 1/4 | 14mm | 5500至10,300 psi | 4毫米x 1/4英寸 | 新台幣1,541元 | |
763L-SS-8毫米X 1/4 | 15mm | 4100至8100 psi | 8毫米x 1/4英寸 | 新台幣1,867元 | |
763L-SS-8毫米X 3/8 | 16mm | 4100至8100 psi | 8毫米x 3/8英寸 | 新台幣2,286元 | |
763L-SS-12毫米X 3/8 | 22mm | 2650至6750 psi | 12毫米x 3/8英寸 | 新台幣3,216元 |