項目 | 聯合彎頭 |
基本材料 | 不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
相容性測試 | RoHS,GOST,ISO 9001 |
壓縮螺紋尺寸 | 9 / 16-20 |
連接類型 | 壓縮 |
十六進制大小 | 5機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 3350至6550 psi |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7307290090 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
765升SS 1/2 | 3 / 4-20 | 13機構/ 16“ | 2650至6750 psi | 1機構/ 2“ | 新台幣3,573元 | |
765升SS 1/4 | 7 / 16-20 | 1機構/ 2“ | 4100至10,300 psi | 1機構/ 4“ | 新台幣1,912元 | |
765升SS 3/4 | 1-20 | 1-1 / 16“ | 2450至5850 psi | 3機構/ 4“ | 新台幣5,982元 |