項目 | 聯合彎頭 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | LET-LOK(R)x LET-LOK(R) |
十六進制大小 | 9機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 4100至8100 psi |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
765L-SS-4毫米 | 1機構/ 2“ | 5500至10,300 psi | 4mm | 新台幣3,732元 | ||
765L-SS-6毫米 | 1機構/ 2“ | 4100至10,300 psi | 6mm | 新台幣2,757元 | ||
765L-SS-10毫米 | 11機構/ 16“ | 3350至6550 psi | 10mm | 新台幣3,103元 | ||
765L-SS-12毫米 | 13機構/ 16“ | 2650至6750 psi | 12mm | 新台幣5,457元 | ||
3000312 | - | - | - | 新台幣6,004元 | ||
3002993 | - | - | - | 新台幣3,269元 | ||
3012086 | - | - | - | 新台幣6,131元 |