項目 | 母連接器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | LET-LOK(R)x FNPT |
十六進制大小 | 19mm |
最大。 壓力 | 3350至6550 psi |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 10mm |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | IL |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
766L-SS-6毫米X 1/4 | 19mm | 4100至10,300 psi | 1機構/ 4“ | 6mm | 新台幣1,689元 | |
766L-SS-6毫米X 1/2 | 27mm | 4100至10,300 psi | 1機構/ 2“ | 6mm | 新台幣2,292元 | |
766L-SS-8毫米X 1/4 | 19mm | 4100至8100 psi | 1機構/ 4“ | 8mm | 新台幣1,785元 | |
766L-SS-10毫米X 3/8 | 22mm | 3350至6550 psi | 3機構/ 8“ | 10mm | 新台幣2,091元 | |
766L-SS-10毫米X 1/2 | 27mm | 3350至6550 psi | 1機構/ 2“ | 10mm | 新台幣3,470元 | |
766L-SS-12毫米X 1/4 | 22mm | 2650至6750 psi | 1機構/ 4“ | 12mm | 新台幣3,043元 | |
766L-SS-12毫米X 3/8 | 22mm | 2650至6750 psi | 3機構/ 8“ | 12mm | 新台幣2,687元 |