項目 | 女分體T卹 |
基本材料 | 不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
相容性測試 | RoHS,GOST,ISO 9001 |
壓縮螺紋尺寸 | 3 / 4-20 |
連接類型 | 壓縮x FPT |
十六進制大小 | 15機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 2650至6750 psi |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7307290090 |
產品 | 型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
772LF 不銹鋼 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 13機構/ 16“ | 2650至6750 psi | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,486元 | ||
772LF 不銹鋼 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 13機構/ 16“ | 4100至10,300 psi | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣3,247元 | ||
772LF 不銹鋼 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 5機構/ 8“ | 4100至10,300 psi | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣3,206元 | ||
772LF 不銹鋼 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 13機構/ 16“ | 3350至6550 psi | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,647元 | ||
772LF 不銹鋼 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 15機構/ 16“ | 3350至6550 psi | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,766元 | ||
3000824 | - | - | - | - | - | 新台幣4,202元 | ||
3000822 | - | - | - | - | - | 新台幣4,313元 |