扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAM-LET 774L SS 1/4隔板接頭不銹鋼1/4英寸接頭| AG2LKT 31LC67

HAM-LET 774L SS 1/4 穿板接頭 不銹鋼 1/4 英寸接頭

有現貨
貨號:AG2LKT 型號:774L 不銹鋼 1/4交叉編號:31LC67

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,991 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目隔板聯盟
基本材料不銹鋼
主體材料316不銹鋼
相容性測試RoHS,GOST,ISO 9001
壓縮螺紋尺寸7 / 16-20
連接類型壓縮
十六進制大小9機構/ 16“
最大。 壓力4100至10,300 psi
溫度。 範圍-425度至1200度F
管尺寸1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)4.32
船長(厘米)5.84
船寬(厘米)4.32
HS代碼7307290090

產品型號

產品型號壓縮螺紋尺寸十六進制大小最大。 壓力管尺寸價錢
HAM-LET 774L SS 1/2隔板接頭不銹鋼1/2英寸接頭| AG2LKR 31LC66 774升SS 1/23 / 4-2015機構/ 16“2650至6750 psi1機構/ 2“新台幣3,715元
HAM-LET 774L SS 3/8隔板接頭不銹鋼3/8英寸接頭| AG2LKU 31LC68 774升SS 3/89 / 16-203機構/ 4“3350至6550 psi3機構/ 8“新台幣2,627元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAM-LET 774L SS 1/4 穿板接頭 不銹鋼 1/4 英寸接頭
新台幣1,991元 /單元