項目 | 隔板聯盟 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | LET-LOK(R)x LET-LOK(R) |
十六進制大小 | 16mm |
最大。 壓力 | 4100至10,300 psi |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 6mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
774L-SS-8毫米 | 18mm | 4100至8100 psi | 8mm | 新台幣2,720元 | ||
774L-SS-10毫米 | 22mm | 3350至6550 psi | 10mm | 新台幣3,510元 |