項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 管x管 |
處理材料 | 尼龍/金屬 |
手柄類型 | 切換 |
最大。 壓力 | 6000磅WOG |
港口 | 標準 |
密封材料 | PCTFE(KEL-F) |
座椅材質 | PCTFE(KEL-F) |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至280度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | IL |
型號 | 管尺寸 | 處理材料 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-700-SS-L-1 / 4-T-LD | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 鎖桿 | 2000磅WOG | - | PTFE | PTFE | -40度至400度F | 新台幣6,479元 | |
H-700-SS-L-3 / 8-T-LD | 3機構/ 8“ | 不銹鋼 | 鎖桿 | 2000磅WOG | - | PTFE | PTFE | -40度至400度F | 新台幣9,222元 | |
H-700-SS-L-1 / 2-T-LD | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 鎖桿 | 2000磅WOG | - | PTFE | PTFE | -40度至400度F | 新台幣7,336元 | |
H-700-SS-L-3 / 4-T-LD | 3機構/ 4“ | 不銹鋼 | 鎖桿 | 2000磅WOG | - | PTFE | PTFE | -40度至400度F | 新台幣13,017元 | |
H-700-SS-L-1-T-LD | 1" | 不銹鋼 | 鎖桿 | 2000磅WOG | - | PTFE | PTFE | -40度至400度F | 新台幣21,829元 | |
H-700-SS-L-1 / 4-BH | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 蝴蝶 | 2000磅WOG | - | PTFE | PTFE | -40度至400度F | 新台幣8,689元 | |
H-700-SS-L-3 / 8-BH | 3機構/ 8“ | 不銹鋼 | 蝴蝶 | 2000磅WOG | - | PTFE | PTFE | -40度至400度F | 新台幣9,807元 |