項目 | 液力偶合器乳頭 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹鋼 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
身體尺寸 | 1" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 清除鉻酸鹽 |
流量 | 50加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 標準袖鎖 |
最大。 壓力 | 5075 PSI |
工作溫度 範圍 | -4度至212度F |
派克立交 | FEM1002-16FP |
管道尺寸NPT | 1" |
密封 | 布納N |
密封材料 | 布納N |
關機 | 平面 |
袖子材質 | 鍍鋅鋼 |
溫度。 範圍 | -4至212 F |
螺紋尺寸 | 1“ -11-1 / 2 |
類別 | 男性平面 |
閥門設計 | 管狀的 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 派克立交 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25FFS100 | 液壓連接器體 | FEM-1001-16FP | 女性平臉 | 新台幣14,653元 |