項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹鋼 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
連接類型 | FSAE. |
完 | 清除鉻酸鹽 |
流量 | 3加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 標準袖鎖 |
最大。 壓力 | 5075 PSI |
O形圈螺紋(英寸) | 9 / 16-18 UNF |
工作溫度 範圍 | -4度至212度F |
派克立交 | FEM251-6FO |
SAE直螺紋(英寸) | 9 / 16-18 |
密封 | 布納N |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 布納N |
關機 | 平面 |
袖子材質 | 鍍鋅鋼 |
溫度。 範圍 | -4至212 F |
螺紋尺寸 | 9 / 16“-18 |
類別 | 女性平臉 |
閥門設計 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | US |
型號 | 身體尺寸 | 流量 | 項目 | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12FFS75UN | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 液壓連接器體 | FEM501-8FO | 3 / 4“-16 | 女性平臉 | 新台幣5,389元 | |
12FFS106UN | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 液壓連接器體 | FEM501-12FO | 1-1 / 16“ -12 | 女性平臉 | 新台幣4,209元 | |
16FFS106UN | 3機構/ 4“ | 12 GPM | 液壓連接器體 | FEM621-12FO | 1-1 / 16“ -12 | 女性平臉 | 新台幣8,081元 | |
10FFS75UN | 3機構/ 8“ | 6加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | FE,371-8FO | 3 / 4“-16 | 女性平臉 | 新台幣3,048元 | |
12FFP106UN | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 液力偶合器乳頭 | FEM502-12FO | 1-1 / 16“ -12 | 男性平面 | 新台幣3,334元 | |
6FFP56UN | - | 3加侖/分鐘 | 液力偶合器乳頭 | FEM252-6FO | 9 / 16“-18 | 男性平面 | 新台幣1,442元 | |
12FFP75UN | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 液力偶合器乳頭 | FE,M502-8FO | 3 / 4“-16 | 男性平面 | 新台幣3,169元 |