Hansen A5l | 連接器插頭 (f)npt 1/4 黃銅 | 31c908 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HANSEN A5L 連接器插頭 (f)npt 1/4 黃銅 | AC4ZMB 31C908

HANSEN A5L 連接器插頭 (f)npt 1/4 黃銅

有現貨
貨號:AC4ZMB 型號:A5L交叉編號:31C908

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$616 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目快速接頭插頭
身體尺寸1機構/ 4“
黃銅
軟管連接(不擴散條約)
鎖定方式
材料黃銅
最高 流21 CFM
最大。 壓力1500 PSI
管道尺寸9機構/ 16“
密封件丁腈
溫度。 範圍-40度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)2.54
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)15.24
HS代碼7412200045
原產地US

產品型號

產品型號倒鉤尺寸軟管連接管道尺寸價錢
HANSEN 00A耦合器插頭(f)npt 1/4黃銅| AC4ZKX 31C880 00A-(不擴散條約)1機構/ 8“新台幣336元
HANSEN 02A 連接器插頭 (f)npt 1/4 黃銅 | AC4ZKY 31C881 02A-(不擴散條約)1機構/ 4“新台幣370元
HANSEN 03A耦合器插頭(m)npt 1/4黃銅| AC4ZKZ 31C882 03A-(不適用)1機構/ 4“新台幣331元
HANSEN 04R 連接器插頭 (m)npt 1/4 黃銅 | AC4ZLA 31C883 04R-(不適用)9機構/ 16“新台幣373元
HANSEN 05R耦合器插頭(f)npt 1/4黃銅| AC4ZLB 31C884 05R-(不擴散條約)9機構/ 16“新台幣663元
HANSEN 07A耦合器插頭軟管倒鉤1/4黃銅| AC4ZLC 31C885 07A1機構/ 4“軟管倒鉤-新台幣413元
HANSEN 08A 連接器插頭軟管倒鉤 1/4 黃銅 | AC4ZLD 31C886 08A5機構/ 16“軟管倒鉤-新台幣2,343元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HANSEN A5L 連接器插頭 (f)npt 1/4 黃銅
新台幣616元 /單元