Hansen Gr603sl | 耦合器本體 (m)npt 1/4 黃銅 | 31c892 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HANSEN GR603SL耦合器本體(m)npt 1/4黃銅| AC4ZLK 31C892

HANSEN GR603SL 耦合器主體 (m)npt 1/4 黃銅

有現貨
貨號:AC4ZLK 型號:GR603SL交叉編號:31C892

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,337 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目快速接頭體
身體尺寸1機構/ 4“
色標湖水綠
黃銅
軟管連接(不適用)
鎖定方式
材料黃銅
最高 流21 CFM
最大。 壓力100 PSI
管道尺寸1機構/ 4“
密封件丁腈
溫度。 範圍-40度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)15.24
HS代碼7412200045
原產地US

產品型號

產品型號色標軟管連接最大。 壓力管道尺寸價錢
HANSEN GR603耦合器本體(m)npt 1/4黃銅| AC4ZLJ 31C891 GR603湖水綠(不適用)1500 PSI1機構/ 4“新台幣1,119元
HANSEN GR604RSL耦合器本體(m)npt 1/4黃銅| AC4ZLN 31C895 GR604RSL湖水綠男性聯合國基金會100 PSI9機構/ 16“新台幣1,598元
HANSEN GR605R耦合器本體(m)npt 1/4黃銅| AC4ZLQ 31C897 GR605R湖水綠(不適用)1500 PSI9機構/ 16“新台幣1,312元
HANSEN RD703耦合器本體(m)npt 1/4黃銅| AC4ZMJ 31C915 RD703(不適用)1500 PSI1機構/ 4“新台幣1,105元
HANSEN RD703SL耦合器本體(m)npt 1/4黃銅| AC4ZMK 31C916 RD703SL(不適用)15 PSI1機構/ 4“新台幣1,142元
HANSEN RD704LSL耦合器本體(m)npt 1/4黃銅| AC4ZMN 31C919 RD704LSL男性聯合國基金會15 PSI9機構/ 16“新台幣1,650元
HANSEN RD705LSL耦合器本體(m)npt 1/4黃銅| AC4ZMR 31C922 RD705LSL(不適用)15 PSI1機構/ 4“新台幣1,976元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HANSEN GR603SL 耦合器主體 (m)npt 1/4 黃銅
新台幣1,337元 /單元