Hansen 707 | 耦合器主體軟管倒鉤 1/4 黃銅 | 31c924 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HANSEN RD707車鉤軟管倒鉤1/4黃銅| AC4ZMU 31C924

HANSEN RD707 耦合器主體軟管倒鉤 1/4 黃銅

有現貨
貨號:AC4ZMU 型號:RD707交叉編號:31C924

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,147 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目快速接頭體
倒鉤尺寸5機構/ 16“
身體尺寸1機構/ 4“
色標
黃銅
軟管連接軟管倒鉤
鎖定方式
材料黃銅
最高 流21 CFM
最大。 壓力1500 PSI
密封件丁腈
溫度。 範圍-40度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)15.24
HS代碼7412200045
原產地US

產品型號

產品型號倒鉤尺寸色標最大。 壓力價錢
HANSEN GR606車鉤軟管倒鉤1/4黃銅| AC4ZLT 31C899 GR6061機構/ 4“湖水綠1500 PSI新台幣1,098元
HANSEN GR607車鉤軟管倒鉤1/4黃銅| AC4ZLU 31C901 GR6075機構/ 16“湖水綠1500 PSI新台幣984元
HANSEN GR607SL車鉤軟管倒鉤1/4黃銅| AC4ZLV 31C902 GR607SL5機構/ 16“湖水綠100 PSI新台幣1,204元
HANSEN GR608車鉤軟管倒鉤1/4黃銅| AC4ZLW 31C903 GR6083機構/ 8“湖水綠1500 PSI新台幣1,012元
HANSEN GR608SL車鉤軟管倒鉤1/4黃銅| AC4ZLX 31C904 GR608SL3機構/ 8“湖水綠100 PSI新台幣1,435元
HANSEN RD706車鉤軟管倒鉤1/4黃銅| AC4ZMT 31C923 RD7061機構/ 4“1500 PSI新台幣1,036元
HANSEN RD707SL耦合器本體軟管倒刺1/4黃銅| AC4ZMV 31C925 RD707SL5機構/ 16“15 PSI新台幣1,687元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HANSEN RD707 耦合器主體軟管倒鉤 1/4 黃銅
新台幣1,147元 /單元