項目 | 標記膠帶 |
附著力 | 72盎司/英寸 |
直徑 | 4.5“ |
在黑暗中發光 | 是 |
級 | 不回射 |
材料 | 聚酯纖維 |
信號模式 | 帶 |
性能溫度 | 220學位F. |
卷長 | 30ft。 |
膠帶顏色 | 象牙綠、紅色 |
厚度 | 11 萬。 |
類別 | 連續卷 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 2.25 |
產品 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 直徑 | 類別 | 信號寬度 | 在黑暗中發光 | 材料 | 信號模式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC3GN | 5 萬。 | 65盎司/英寸 | 5" | 模切 - 標籤 | 3" | 沒有 | 乙烯基 | 素色 | 新台幣1,668元 | ||
36紫外線61 | 11 萬。 | 72盎司/英寸 | 4.5“ | 連續卷 | 3" | 是 | 聚酯纖維 | 素色 | 新台幣2,227元 | ||
ZGL6X10 | 11 萬。 | 72盎司/英寸 | 4.5“ | 連續卷 | 6" | 是 | 聚酯纖維 | 素色 | 新台幣4,220元 | ||
36紫外線64 | 11 萬。 | 72盎司/英寸 | 4.5“ | 連續卷 | 1" | 是 | 聚酯纖維 | 帶 | 新台幣1,700元 | ||
36紫外線67 | 11 萬。 | 72盎司/英寸 | 4.5“ | 連續卷 | 2" | 是 | 聚酯纖維 | 帶 | 新台幣1,828元 | ||
36紫外線68 | 11 萬。 | 72盎司/英寸 | 4.5“ | 連續卷 | 3" | 是 | 聚酯纖維 | 帶 | 新台幣2,519元 | ||
MC2YL | 5 萬。 | 65盎司/英寸 | 4.5“ | 模切 - 標籤 | 2" | 沒有 | 乙烯基 | 素色 | 新台幣1,184元 |