項目 | 冷凝水排出泵 |
身高 | 11“ |
HP | 1/10 |
進水口類型 | 無備用入口 |
輸入電流 | 3.5A |
內部Dia。 | 1-1/4" 雙入口 |
總長: | 9" |
Max.最高Lift電梯 | 19.5“ |
出口尺寸 | 3/8“ FNPT |
產品數據表 | 哈特爾-a2sa-115.pdf |
泵轉速 | 3000 |
庫容 | 1 Gal |
儲層材料 | 鑄鋁 |
類別 | 帶輔助開關 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 6" |
型號 | 電壓 | 類別 | 輸入電流 | 進水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A2SA-115 | 115V | 無輔助開關 | 3.5A | 無備用入口 | 新台幣19,414元 | 詢價
|
A2SA-230 | 230V | 無輔助開關 | 2A | 無備用入口 | 新台幣19,480元 | 詢價
|
A2SA-X230 | 230V | 帶輔助開關 | 2A | 無備用入口 | 新台幣19,310元 | 詢價
|
A2SA-115 帶 ALT 入口 | 115V | 無輔助開關 | 3.5A | 備選入口 | 新台幣19,805元 | 詢價
|
A2SA-X115 帶 ALT 入口 | 115V | 帶輔助開關 | 3.5A | 備選入口 | 新台幣19,635元 | 詢價
|
A2SA-230 帶 ALT 入口 | 230V | 無輔助開關 | 2A | 備選入口 | 新台幣19,830元 | 詢價
|
A2SA-X230 帶 ALT 入口 | 230V | 帶輔助開關 | 2A | 備選入口 | 新台幣19,660元 | 詢價
|