項目 | 冷凝水排出泵 |
交流電壓額定值 | 100 至 230V |
驅動方式 | 網上 |
容量 | 1.18盎司 |
製冷量 | 30000英熱單位 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
入口直徑 | 0.4“ |
最高 流量 | 3.17 Gal / Hr |
噪音水平 | 19 dBA |
工作溫度 範圍 | 0 至 122 華氏度 |
出口直徑 | 0.27“ |
電源消耗功率 | 3W |
產品數據表 | 哈特爾-har-15.pdf |
泵頭 | 26“ |
船重(kg) | 0.61 |
產品 | 型號 | 最高 流量 | 噪音水平 | 製冷量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HAR-15 | 5.28 Gal / Hr | 21 dBA | 45000英熱單位 | 新台幣8,740元 |