扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAYWARD BFA1012CFS 穿板接頭 1 1/4 英寸插座 x Fnpt | AC3WEA 2WZC4

HAYWARD BFA1012CFS 穿板接頭 1 1/4 英寸插座 x Fnpt

有現貨
商品名稱: AC3WEA 型號:BFA1012CFS交叉參考:2WZC4

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,949 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目隔板罐配件
主體材料PVC
顏色深灰色
連接類型FNPT x插座
墊片材料FPM
總長:4"
最大。 壓力150 PSI
Max.最高Wall Thickness室壁厚度2"
管道尺寸1.25“
所需孔尺寸2-21 / 32“
溫度。 範圍40度至140度F

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)10.16
船長(厘米)9.14
船寬(厘米)9.14
HS代碼3917400090
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料顏色連接類型墊片材料總長:管道尺寸溫度。 範圍價錢
HAYWARD BFAS1005CFS​​隔板接頭1/2英寸Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVC灰色FNPT x插座FPM2.75“1機構/ 2“40度至140度F新台幣1,224元
HAYWARD BFAS1005TFS隔板配件1/2英寸Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVC灰色FNPT×FNPTFPM2.75“1機構/ 2“40度至140度F新台幣1,442元
HAYWARD BFAS1007CFS隔板配件3/4英寸Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVC灰色FNPT x插座FPM2.875“3機構/ 4“40度至140度F新台幣1,435元
HAYWARD BFAS1007TFS隔板配件3/4英寸Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVC灰色FNPT×FNPTFPM2.875“3機構/ 4“40度至140度F新台幣1,685元
HAYWARD BFAS1010CFS隔板配件1英寸Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVC灰色FNPT x插座FPM2.875“1"40度至140度F新台幣1,504元
HAYWARD BFAS1010TFS隔板配件1英寸Pvc Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVC灰色FNPT×FNPTFPM2.875“1"40度至140度F新台幣1,746元
HAYWARD BFAS1012CFS隔板配件1-1 / 4英寸Pvc Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVC灰色FNPT x插座FPM3"1.25“40度至140度F新台幣1,949元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAYWARD BFA1012CFS 穿板接頭 1 1/4 英寸插座 x Fnpt
新台幣1,949元 /單元