得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 隔板罐配件 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | FNPT x插座 |
墊片材料 | EPDM |
總長: | 2.75“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
Max.最高Wall Thickness室壁厚度 | 1.08“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
所需孔尺寸 | 1-3 / 8“ |
溫度。 範圍 | 40度至140度F |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 墊片材料 | 總長: | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAS1005CFS | PVC | 灰色 | FNPT x插座 | FPM | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 40度至140度F | 新台幣1,224元 | |
BFAS1005TFS | PVC | 灰色 | FNPT×FNPT | FPM | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 40度至140度F | 新台幣1,442元 | |
BFAS1007CFS | PVC | 灰色 | FNPT x插座 | FPM | 2.875“ | 3機構/ 4“ | 40度至140度F | 新台幣1,435元 | |
BFAS1007TFS | PVC | 灰色 | FNPT×FNPT | FPM | 2.875“ | 3機構/ 4“ | 40度至140度F | 新台幣1,685元 | |
BFAS1010CFS | PVC | 灰色 | FNPT x插座 | FPM | 2.875“ | 1" | 40度至140度F | 新台幣1,504元 | |
BFAS1010TFS | PVC | 灰色 | FNPT×FNPT | FPM | 2.875“ | 1" | 40度至140度F | 新台幣1,746元 | |
BFAS1012CFS | PVC | 灰色 | FNPT x插座 | FPM | 3" | 1.25“ | 40度至140度F | 新台幣1,949元 |