項目 | 蝶閥 |
主體材料 | PVC |
螺栓圓直徑 | 5.5“ |
碟片材質 | PVC |
手柄類型 | 跑步裝備 |
內膽材質 | EPDM |
最高 水壓力 | 150 PSI |
螺栓孔數 | (4)3/4英寸 |
管道尺寸 | 2.5“ |
次數 | 晶圓 |
溫度。 範圍 | 40至140度F |
船重(kg) | 3.35 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | CN |
型號 | 螺栓圓直徑 | 手柄類型 | 最高 水壓力 | 螺栓孔數 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYCS1020E1LGA | 4.75“ | 槓桿 | 150 PSI | (4)3/4英寸 | 2" | 新台幣7,773元 | |
BYCS1025E1LGA | 5.5“ | 槓桿 | 150 PSI | (4)3/4英寸 | 2.5“ | 新台幣7,738元 | |
BYCS1030E1LGA | - | 槓桿 | 150 PSI | (4)3/4英寸 | 3" | 新台幣8,766元 | |
BYCS1040E1LGA | 7.5“ | 槓桿 | 150 PSI | (8)3/4英寸 | 4" | 新台幣9,647元 | |
BYCS1050E1LGA | 8.5“ | 槓桿 | 150 PSI | (8)57/64英寸 | 5" | 新台幣13,477元 | |
BYCS1060E1LGA | 9.5“ | 槓桿 | 150 PSI | (8)57/64英寸 | 6" | 新台幣14,896元 | |
BYCS1080E1LGA | 11.75“ | 槓桿 | 100 PSI | (8)57/64英寸 | 8" | 新台幣25,627元 |