得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 蝶閥 |
主體材料 | PVC |
螺栓圓直徑 | 4.75“ |
相容性測試 | ASTM D1784電池等級12454 |
碟片材質 | PVC |
手柄類型 | 跑步裝備 |
內膽材質 | FPM |
吊耳dia。 | 3機構/ 4“ |
最高 水壓力 | 150 PSI |
螺栓孔數 | 4 |
管道尺寸 | 2" |
次數 | 七月 |
溫度。 範圍 | 32度至140度F |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 33.34 |
船寬(厘米) | 31.75 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 次數 | 溫度。 範圍 | 相容性測試 | 碟片材質 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | PVC | 4.75“ | 晶圓 | 32度至140度F | ASTM D1784電池等級12454 | PVC | 跑步裝備 | 新台幣44,087元 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | PVC | 4.75“ | 七月 | 32度至140度F | ASTM D1784電池等級12454 | PVC | 跑步裝備 | 新台幣62,006元 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | PVC | 4.75“ | 七月 | 32度至140度F | ASTM D1784電池等級12454 | PVC | 槓桿 | 新台幣31,222元 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | PVC | 4.75“ | 晶圓 | 32度至140度F | ASTM D1784電池等級12454 | PVC | 跑步裝備 | 新台幣44,087元 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | PVC | 4.75“ | 七月 | 32度至140度F | ASTM D1784電池等級12454 | PVC | 跑步裝備 | 新台幣59,361元 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | PVC | 4.75“ | 晶圓 | 32度至140度F | ASTM D1784電池等級12454 | PVC | 槓桿 | 新台幣17,547元 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | PVC | 4.75“ | 七月 | 32度至140度F | ASTM D1784電池等級12454 | PVC | 槓桿 | 新台幣31,222元 |