項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
螺栓圓直徑 | 7.5“ |
相容性測試 | ASTM D1784電池等級23447 |
碟片材質 | 聚氯乙烯 |
手柄類型 | 槓桿 |
內膽材質 | EPDM |
吊耳dia。 | 22機構/ 31“ |
最高 水壓力 | 150 PSI |
螺栓孔數 | 8 |
管道尺寸 | 4" |
次數 | 晶圓 |
溫度。 範圍 | 32度至190度F |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 36.51 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 8481805090 |
型號 | 螺栓圓直徑 | 手柄類型 | 內膽材質 | 螺栓孔數 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV22020A0EL000 | 4.75“ | 槓桿 | EPDM | 4 | 2" | 新台幣21,811元 | |
BYV22020A0VL000 | 4.75“ | 槓桿 | FPM | 4 | 2" | 新台幣29,614元 | |
BYV22030A0EL000 | 6" | 槓桿 | EPDM | 4 | 3" | 新台幣21,870元 | |
BYV22030A0VL000 | 6" | 槓桿 | FPM | 4 | 3" | 新台幣38,372元 | |
BYV22040A0VL000 | 7.5“ | 槓桿 | FPM | 8 | 4" | 新台幣46,606元 | |
BYV22060A0EL000 | 9.5“ | 槓桿 | EPDM | 8 | 6" | 新台幣38,509元 | |
BYV22060A0VL000 | 9.5“ | 槓桿 | FPM | 8 | 6" | 新台幣84,739元 |