項目 | 隔膜閥 |
環境溫度。 範圍 | 0度至140度F |
主體材料 | PVC |
體積係數 | 3 |
連線設定 | FNPT x插座 |
膜片材質 | FPM |
流體溫度 範圍 | 40度至140度F |
總長: | 5 29機構/ 32“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
密封材料 | FPM |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | KR |
型號 | 體積係數 | 連線設定 | 膜片材質 | 總長: | 管道尺寸 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB1020FFK | 48 | 翻邊 | FPM | 8 17機構/ 64“ | 2" | FPM | 新台幣27,715元 | |
DAB1010FEK | 13 | 翻邊 | EPDM | 5.125“ | 1" | EPDM | 新台幣14,030元 | |
DAB1007UFF | 8 | FNPT x插座 | FPM | 6 11機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | FPM | 新台幣10,367元 | |
DAB1010UFF | 13 | FNPT x插座 | FPM | 7 31機構/ 64“ | 1" | FPM | 新台幣13,924元 | |
DAB1012UFF | 33 | FNPT x插座 | FPM | 11 7機構/ 32“ | 1.25“ | FPM | 新台幣19,837元 | |
DAB1015UFF | 33 | FNPT x插座 | FPM | 11 7機構/ 32“ | 1.5“ | FPM | 新台幣19,102元 | |
DAB1020UFF | 48 | FNPT x插座 | FPM | 12 51機構/ 64“ | 2" | FPM | 新台幣23,589元 |