項目 | 籃式過濾器 |
排污口(NPT) | 1 / 2-18插頭 |
連線設定 | 套筒/螺紋 |
連接類型 | 套筒/螺紋 |
身高 | 15.5“ |
外殼材質 | 聚氯乙烯 |
材料 | 聚氯乙烯 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1.25“ |
屏幕尺寸 | 1機構/ 8“ |
密封 | FPM |
尺寸 | 1.25“ |
類別 | 雙面 |
信號寬度 | 13.5“ |
船重(kg) | 27.9 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 外殼材質 | 材料 | 管道尺寸 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1050ST132 | 11.7“ | PVC | PVC | 1機構/ 2“ | 1機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 11“ | 新台幣97,835元 | |
DB1075ST132 | 11.7“ | PVC | PVC | 3機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 11“ | 新台幣105,636元 | |
DB1100ST132 | 11.7“ | PVC | PVC | 1" | 1機構/ 32“ | 1" | 11“ | 新台幣94,298元 | |
DB1200ST18 | 15.5“ | PVC | PVC | 2" | 1機構/ 8“ | 2" | 13.5“ | 新台幣146,821元 | |
DB2050ST132 | 11.7“ | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 11“ | 新台幣149,531元 | |
DB2075ST132 | 11.7“ | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 11“ | 新台幣149,531元 | |
DB2100ST132 | 11.7“ | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 1" | 1機構/ 32“ | 1" | 11“ | 新台幣149,534元 |