項目 | 針閥 |
主體材料 | PVC |
連線設定 | 核不擴散條約 |
裝修風格 | 直行 |
處理材料 | PVC |
總長: | 2.5“ |
最高 流 | 1加侖/分鐘 |
最高 高度 | 3 5機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | PTFE |
閥桿類型 | PVC |
溫度 評分 | 140學位F. |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 處理材料 | 總長: | 最高 流 | 最高 高度 | 管道尺寸 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVA4025T | 玻璃填充聚丙烯 | 玻璃填充聚丙烯 | 5" | 1加侖/分鐘 | 3.375“ | 1機構/ 4“ | 集成 | 新台幣6,998元 | |
NVA4037T | 玻璃填充聚丙烯 | 玻璃填充聚丙烯 | 5" | 3加侖/分鐘 | 3.375“ | 3機構/ 8“ | 集成 | 新台幣8,500元 | |
NVA4050T | 玻璃填充聚丙烯 | 玻璃填充聚丙烯 | 5" | 5加侖/分鐘 | 3.375“ | 1機構/ 2“ | 集成 | 新台幣6,620元 | |
NVA1037T | PVC | PVC | 2.5“ | 3加侖/分鐘 | 3 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | PVC | 新台幣6,437元 | |
NVA1050T | PVC | PVC | 2.5“ | 5加侖/分鐘 | 3 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | PVC | 新台幣5,914元 |