項目 | 球閥 |
球材質 | PVC |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | PVC |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 插座x插座 |
處理材料 | ABS |
手柄類型 | T恤 |
最大。 壓力 | 150磅WOG |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | 山都平 |
閥桿材料 | PVC |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 35度至140度F |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 港口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
QVC1005SSEG | 1機構/ 2“ | 飾品 | 新台幣82元 | |
QVC1007SSEG | 3機構/ 4“ | 飾品 | 新台幣121元 | |
QVC1010SSEG | 1" | 飾品 | 新台幣199元 | |
QVC1012SSEG | 1.25“ | 飾品 | 新台幣268元 | |
QVC1015SSEG | 1.5“ | 飾品 | 新台幣340元 | |
QVC1020SSEG | 2" | 飾品 | 新台幣522元 | |
QVC1007SSEW | 3機構/ 4“ | 飾品 | 新台幣118元 |