項目 | 球閥 |
球材質 | PVC |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | PVC |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | ABS |
手柄類型 | T恤 |
最大。 壓力 | 150磅WOG |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | 山都平 |
閥桿材料 | PVC |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 35度至140度F |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | CN |
型號 | 處理材料 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
QVC1005TSEG | ABS | 1機構/ 2“ | 新台幣80元 | |
QVC1007TSEG | ABS | 3機構/ 4“ | 新台幣120元 | |
QVC1012TSEG | PVC | 1.25“ | 新台幣265元 | |
QVC1015TSEG | ABS | 1.5“ | 新台幣344元 | |
QVC1020TSEG | ABS | 2" | 新台幣532元 | |
QVC1005TSEW | ABS | 1機構/ 2“ | 新台幣75元 | |
QVC1007TSEW | ABS | 3機構/ 4“ | 新台幣119元 |