項目 | 可調溢流閥 |
主體材料 | PVC |
碟片材質 | PVC |
出廠設定壓力 | 25 PSI |
進水口尺寸 | 1.5“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1.5“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 13.25“ |
總長度 | 4 5機構/ 16“ |
壓力範圍 | 5至75 psi |
座椅材質 | EPDM |
彈簧材質 | 塗層不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 40度至140度F |
測試桿 | 沒有 |
UPC | 610377652841 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 43.69 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV1050T | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 2 5機構/ 7“ | FPM | 新台幣23,909元 | |
RV1075T | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 6.875“ | 3.125“ | FPM | 新台幣23,990元 | |
RV1100T | 1" | 1" | 8.75“ | 3.5“ | FPM | 新台幣27,755元 | |
RV1150T | 1.5“ | 1.5“ | 13.25“ | 4 5機構/ 16“ | FPM | 新台幣35,997元 | |
RV1200T | 2" | 2" | 15.5“ | 5" | FPM | 新台幣42,313元 | |
RV1050TE | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 2 5機構/ 7“ | EPDM | 新台幣21,072元 | |
RV1075TE | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 6.875“ | 3.125“ | EPDM | 新台幣25,372元 |