項目 | 可調溢流閥 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
碟片材質 | 聚氯乙烯 |
出廠設定壓力 | 25 PSI |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 15.5“ |
總長度 | 5" |
壓力範圍 | 5至75 psi |
座椅材質 | FPM |
彈簧材質 | 塗層不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 40度至140度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV2050T | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 2 5機構/ 7“ | FPM | 新台幣37,060元 | |
RV2075T | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 6.875“ | 3.125“ | FPM | 新台幣40,942元 | |
RV2100T | 1" | 1" | 8.75“ | 3.5“ | FPM | 新台幣48,574元 | |
RV2150T | 1.5“ | 1.5“ | 13.25“ | 4 5機構/ 16“ | FPM | 新台幣63,041元 | |
RV2050TE | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 2 5機構/ 7“ | EPDM | 新台幣36,567元 | |
RV2075TE | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 6.875“ | 3.125“ | EPDM | 新台幣40,150元 | |
RV2100TE | 1" | 1" | 8.75“ | 3.5“ | EPDM | 新台幣47,347元 |