項目 | 單純形過濾器 |
排污口(NPT) | 1機構/ 2“ |
連線設定 | 螺紋的 |
身高 | 22 19機構/ 64“ |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 150 PSI |
屏幕 | PVC |
屏幕尺寸 | 1機構/ 8“ |
密封 | EPDM |
尺寸 | 4mm |
信號寬度 | 17 17機構/ 64“ |
船重(kg) | 15.39 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
型號 | 連線設定 | 身高 | 項目 | 屏幕尺寸 | 密封 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1050STE132 | 套筒/螺紋 | 11 45機構/ 64“ | 單純形過濾器 | 1機構/ 32“ | EPDM | 1機構/ 2“ | 8 41機構/ 64“ | 新台幣20,190元 | |
SB1075STE132 | 套筒/螺紋 | 11 45機構/ 64“ | 單純形過濾器 | 1機構/ 32“ | EPDM | 3機構/ 4“ | 8 41機構/ 64“ | 新台幣18,752元 | |
SB1100STE132 | 套筒/螺紋 | 11 45機構/ 64“ | 單純形過濾器 | 1機構/ 32“ | EPDM | 1" | 8 41機構/ 64“ | 新台幣17,692元 | |
SB1125STE18 | 套筒/螺紋 | 15.5“ | 單純形過濾器 | 1機構/ 8“ | EPDM | 1.25“ | 12.75“ | 新台幣35,540元 | |
SB1150STE18 | 套筒/螺紋 | 15.5“ | 單純形過濾器 | 1機構/ 8“ | EPDM | 1.5“ | 12 11機構/ 16“ | 新台幣31,364元 | |
SB1200STE18 | 套筒/螺紋 | 15.5“ | 單純形過濾器 | 1機構/ 8“ | EPDM | 2" | 12.75“ | 新台幣28,828元 | |
SB1250TE18 | 螺紋的 | 22 19機構/ 64“ | 單純形過濾器 | 1機構/ 8“ | EPDM | 2.5“ | 16 33機構/ 64“ | 新台幣82,799元 |