項目 | 籃式過濾器 |
排污口(NPT) | 8" |
連線設定 | 翻邊 |
連接類型 | 翻邊 |
身高 | 41.4“ |
外殼材質 | PVC |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 8" |
屏幕 | PVC |
屏幕材質 | PVC |
屏幕尺寸 | 1機構/ 8“ |
密封 | 維通 |
尺寸 | 8 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 62.55 |
船高(厘米) | 124.46 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 連線設定 | 連接類型 | 身高 | 管道尺寸 | 屏幕尺寸 | 密封 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1050ST132 | 11“ | 套筒/螺紋 | 套筒/螺紋 | 1.77“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 32“ | FPM | 1機構/ 2“ | 新台幣19,157元 | |
SB1075ST132 | 11“ | 套筒/螺紋 | 套筒/螺紋 | 1.77“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | FPM | 3機構/ 4“ | 新台幣19,094元 | |
SB1100ST132 | 11“ | 套筒/螺紋 | 套筒/螺紋 | 1.77“ | 1" | 1機構/ 32“ | FPM | 1" | 新台幣17,561元 | |
SB1125ST18 | 13.5“ | 套筒/螺紋 | 套筒/螺紋 | 15.5“ | 1.25“ | 1機構/ 8“ | FPM | 1.25“ | 新台幣31,835元 | |
SB1200ST18 | 13.5“ | 套筒/螺紋 | 套筒/螺紋 | 15.5“ | 2" | 1機構/ 8“ | FPM | 2" | 新台幣29,747元 | |
SB1250T18 | 16“ | 螺紋的 | 螺紋的 | 22.3“ | 2.5“ | 1機構/ 8“ | FPM | 2.5“ | 新台幣81,405元 | |
SB1250S18 | 16“ | 插座 | 插座 | 22.3“ | 2.5“ | 1機構/ 8“ | FPM | 2.5“ | 新台幣81,349元 |