項目 | 籃式過濾器 |
排污口(NPT) | 1-1 / 2“ |
連線設定 | 套筒/螺紋 |
連接類型 | 套筒/螺紋 |
身高 | 15.5“ |
外殼材質 | 復活節(R) |
材料 | 復活節(R) |
最大。 壓力 | 100 PSI |
管道尺寸 | 1.5“ |
屏幕 | PVC |
屏幕材質 | PVC |
屏幕尺寸 | 1機構/ 8“ |
密封 | EPDM |
尺寸 | 1.5“ |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 6.84 |
船高(厘米) | 44.7 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 身高 | 外殼材質 | 信號寬度 | 材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 屏幕尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBC050STE132 | 1機構/ 2“ | 1.77“ | 東方之子 | 11“ | 東方之子 | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 32“ | 新台幣21,270元 | |
SBC075STE132 | 3機構/ 4“ | 1.77“ | 復活節(R) | 11“ | 復活節(R) | 100 PSI | 3機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 新台幣21,897元 | |
SBC100STE132 | 1" | 1.77“ | 復活節(R) | 11“ | 復活節(R) | 100 PSI | 1" | 1機構/ 32“ | 新台幣21,210元 | |
SBC125STE18 | 1.25“ | 15.5“ | 復活節(R) | 16“ | 復活節(R) | 100 PSI | 1.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣36,748元 |