項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
體積係數 | 2.30 |
線圈外殼 | 防水 |
電氣連接 | 1 / 2“管道 |
Hz | 50 |
最高 流量 | FPS 5 |
最高 流體溫度 | 190學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 4 |
手術 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 3機構/ 64“ |
總高度 | 6 5機構/ 16“ |
總長度 | 5 5機構/ 16“ |
總寬度 | 3" |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
安全工作水壓 | 120 PSI |
密封材料 | 維通 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 VAC |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 體積係數 | 最高 流體溫度 | 總高度 | 總長度 | 管道尺寸 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV10050STV | PVC | 2.30 | 140學位F. | 6 5機構/ 16“ | 5 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 維通 | 新台幣17,988元 | |
SV10075STV | PVC | 3.20 | 140學位F. | 6.625“ | 5 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 維通 | 新台幣24,332元 | |
SV10100STV | PVC | 3.80 | 140學位F. | 6.625“ | 5.5“ | 1" | 維通 | 新台幣26,974元 | |
SV10050STE | PVC | 2.30 | 140學位F. | 6 5機構/ 16“ | 5 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | EPDM | 新台幣17,679元 | |
SV10075STE | PVC | 3.20 | 140學位F. | 6.625“ | 5 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | EPDM | 新台幣23,793元 | |
SV10100STE | PVC | 3.80 | 140學位F. | 6.625“ | 5.5“ | 1" | EPDM | 新台幣25,620元 | |
SV20075STV | 聚氯乙烯 | 3.20 | 190學位F. | 6.625“ | 5 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 維通 | 新台幣26,332元 |