扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAYWARD WCV1200V 對夾式止回閥 PVC 2 英寸 | AH8KFE 38V980

HAYWARD WCV1200V 對夾止回閥 PVC 2 英寸

有現貨
貨號:AH8KFE 型號:WCV1200V交叉編號:38V980

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$18,167 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目晶圓止回閥
連接類型翻邊
開裂壓力1 PSI
90加侖/分鐘
總長:1 51機構/ 64“
材料PVC
最高 溫度140學位F.
最高 水壓力150華氏度時70磅/平方英寸
安裝位置垂直或水平
總高度5.25“
密封材料FPM
座椅材質FPM
尺寸2"
彈簧材質316不銹鋼
信號寬度4"

送貨信息:

船重(kg) 0.58
船高(厘米)9.65
船長(厘米)21.34
船寬(厘米)15.24
原產地US

產品型號

產品型號尺寸總長:彈簧材質信號寬度材料最高 溫度總高度價錢
HAYWARD WCV2400VS威化單向閥Cpvc 4英寸| AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315加侖/分鐘2 29機構/ 32“不銹鋼6.75“聚氯乙烯190學位F.9"新台幣42,114元
HAYWARD WCV1200VS 對夾式止回閥 PVC 2 英寸 | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90加侖/分鐘1 51機構/ 64“不銹鋼4"PVC140學位F.5.25“新台幣18,224元
HAYWARD WCV1250VS晶圓止回閥PVC 2-1 / 2英寸| AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5“155加侖/分鐘2 19機構/ 64“不銹鋼4.75“PVC140學位F.6"新台幣21,885元
HAYWARD WCV1300VS威化單向閥PVC 3英寸AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220加侖/分鐘2 13機構/ 32“不銹鋼5.25“PVC140學位F.6.5“新台幣25,953元
HAYWARD WCV1400VS晶圓止回閥PVC 4英寸| AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315加侖/分鐘2 29機構/ 32“不銹鋼6.75“PVC140學位F.9"新台幣29,188元
HAYWARD WCV1600VS晶圓止回閥PVC 6英寸| AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000加侖/分鐘3"不銹鋼8.625“PVC140學位F.11.125“新台幣42,646元
HAYWARD WCV1800VS晶圓止回閥PVC 8英寸| AH8KER 38V967 WCV1800VS81225加侖/分鐘4 15機構/ 16“不銹鋼10.88“PVC140學位F.13.375“新台幣76,154元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAYWARD WCV1200V 對夾止回閥 PVC 2 英寸
新台幣18,167元 /單元