項目 | 晶圓止回閥 |
連接類型 | 翻邊 |
開裂壓力 | 1 PSI |
流 | 220加侖/分鐘 |
總長: | 2 13機構/ 32“ |
材料 | 聚氯乙烯 |
最高 溫度 | 190學位F. |
最高 水壓力 | 150華氏度時70磅/平方英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 6.5“ |
密封材料 | FPM |
座椅材質 | FPM |
尺寸 | 3" |
UPC | 610377189897 |
信號寬度 | 5.25“ |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 流 | 總長: | 彈簧材質 | 信號寬度 | 材料 | 最高 溫度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCV2400VS | 4mm | 315加侖/分鐘 | 2 29機構/ 32“ | 不銹鋼 | 6.75“ | 聚氯乙烯 | 190學位F. | 9" | 新台幣38,009元 | ||
WCV1200VS | 2" | 90加侖/分鐘 | 1 51機構/ 64“ | 不銹鋼 | 4" | PVC | 140學位F. | 5.25“ | 新台幣16,447元 | ||
WCV1250VS | 2.5“ | 155加侖/分鐘 | 2 19機構/ 64“ | 不銹鋼 | 4.75“ | PVC | 140學位F. | 6" | 新台幣20,442元 | ||
WCV1300VS | 3" | 220加侖/分鐘 | 2 13機構/ 32“ | 不銹鋼 | 5.25“ | PVC | 140學位F. | 6.5“ | 新台幣24,242元 | ||
WCV1400VS | 4mm | 315加侖/分鐘 | 2 29機構/ 32“ | 不銹鋼 | 6.75“ | PVC | 140學位F. | 9" | 新台幣27,263元 | ||
WCV1600VS | 6 | 1000加侖/分鐘 | 3" | 不銹鋼 | 8.625“ | PVC | 140學位F. | 11.125“ | 新台幣39,834元 | ||
WCV1800VS | 8 | 1225加侖/分鐘 | 4 15機構/ 16“ | 不銹鋼 | 10.88“ | PVC | 140學位F. | 13.375“ | 新台幣71,132元 |