扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAYWARD YC10050T Y單向閥Pvc 1/2英寸螺紋| AC7VEV 38W077

HAYWARD YC10050T Y 止回閥 PVC 1/2 英寸螺紋

有現貨
貨號: AC7VEV 型號:YC10050T交叉編號:38W077

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,819 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目Y型止回閥
進水口蓋2-5 / 16“
連接類型螺紋的
開裂壓力1 PSI
0.8加侖/分鐘
十六進制大小1"
總長:3.375“
材料PVC
最高 溫度140學位F.
最高 水壓力150華氏度時70磅/平方英寸
安裝位置垂直或水平
總高度2 15機構/ 16“
密封材料FPM
座椅材質FPM
尺寸1機構/ 2“
信號寬度1.38“

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)9.14
船長(厘米)7.87
船寬(厘米)6.1
HS代碼8481309000
原產地US

產品型號

產品型號密封材料連接類型座椅材質尺寸信號寬度十六進制大小總長:價錢
HAYWARD YC10050S Y單向閥Pvc 1/2英寸套筒| AC7VEW 38W078 YC10050SFPM插座0.8加侖/分鐘FPM1機構/ 2“1.38“1"3.375“新台幣6,504元
HAYWARD YC10050F Y單向閥PVC 1/2英寸法蘭| AC7VEX 38W079 YC10050FFPM翻邊0.8加侖/分鐘FPM1機構/ 2“1.38“1"5 23機構/ 64“新台幣8,642元
HAYWARD YC10100T Y單向閥PVC 1英寸螺紋| AH8LMK 38W083 YC10100TFPM螺紋的9加侖/分鐘FPM1"2"1.5“5.187“新台幣7,970元
HAYWARD YC10100S Y單向閥PVC 1英寸插座| AH8LML 38W084 YC10100SFPM插座9加侖/分鐘FPM1"2"1.5“5.187“新台幣7,072元
HAYWARD YC10100F Y單向閥PVC 1英寸法蘭| AH8LMM 38W085 YC10100FFPM翻邊9加侖/分鐘FPM1"2"1.5“7 27機構/ 32“新台幣11,712元
HAYWARD YC10125T Y單向閥PVC 1-1 / 4英寸螺紋| AH8LMN 38W086 YC10125TFPM螺紋的26加侖/分鐘FPM1.25“2.62“2"6.625“新台幣12,425元
HAYWARD YC10125S Y單向閥PVC 1-1 / 4英寸插座| AH8LMP 38W087 YC10125SFPM插座26加侖/分鐘FPM1.25“2.62“2"6.625“新台幣11,165元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAYWARD YC10050T Y 止回閥 PVC 1/2 英寸螺紋
新台幣5,819元 /單元