項目 | Y型止回閥 |
進水口蓋 | 2-29 / 32“ |
連接類型 | 插座 |
開裂壓力 | 1 PSI |
流 | 3加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 1.25“ |
總長: | 4.187“ |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 150華氏度時70磅/平方英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 3 23機構/ 32“ |
密封材料 | FPM |
座椅材質 | FPM |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
UPC | 610377168533 |
信號寬度 | 1 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |