扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAYWARD YC10125SU True Union Y單向閥PVC 1-1 / 4英寸| AH8LTE 38W195

HAYWARD YC10125SU True Union Y 止回閥 PVC 1-1/4 英寸

有現貨
貨號:AH8LTE 型號:YC10125SU交叉編號:38W195

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,079 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目True Union Y單向閥
連接類型螺紋的
開裂壓力1 PSI
26加侖/分鐘
十六進制大小2"
總長:13 1機構/ 64“
材料PVC
最高 溫度140學位F.
最高 水壓力150華氏度時70磅/平方英寸
安裝位置垂直或水平
總高度6.875“
密封材料FPM
座椅材質FPM
尺寸1.25“
信號寬度4.75“

送貨信息:

船重(kg) 3.22
船高(厘米)38.1
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)17.78
原產地US

產品型號

產品型號密封材料連接類型座椅材質尺寸信號寬度十六進制大小總長:價錢
HAYWARD YC10050TU True Union Y單向閥PVC 1/2英寸| AH8LRX 38W188 YC10050TUFPM翻邊0.8加侖/分鐘FPM1機構/ 2“2.25“1"6 41機構/ 64“新台幣7,267元
HAYWARD YC10050SU True Union Y單向閥PVC 1/2英寸| AH8LRY 38W189 YC10050SUFPM螺紋的0.8加侖/分鐘FPM1機構/ 2“2.25“1"6 41機構/ 64“新台幣7,337元
HAYWARD YC10075TU True Union Y單向閥PVC 3/4英寸| AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPM插座3加侖/分鐘FPM3機構/ 4“2.62“1.25“7 27機構/ 64“新台幣8,110元
HAYWARD YC10075SU True Union Y單向閥PVC 3/4英寸| AH8LTA 38W191 YC10075SUFPM翻邊3加侖/分鐘FPM3機構/ 4“2.62“1.25“7 27機構/ 64“新台幣8,110元
HAYWARD YC10100TU True Union Y單向閥PVC 1英寸| AH8LTB 38W192 YC10100TUFPM螺紋的9加侖/分鐘FPM1"3"1.5“8 31機構/ 32“新台幣8,480元
HAYWARD YC10100SU True Union Y單向閥PVC 1英寸| AH8LTC 38W193 YC10100SUFPM插座9加侖/分鐘FPM1"3"1.5“8 31機構/ 32“新台幣8,795元
HAYWARD YC10125TU True Union Y單向閥PVC 1-1 / 4英寸| AH8LTD 38W194 YC10125TUFPM翻邊26加侖/分鐘FPM1.25“4.75“2"13 1機構/ 64“新台幣12,630元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAYWARD YC10125SU True Union Y 止回閥 PVC 1-1/4 英寸
新台幣14,079元 /單元