項目 | True Union Y單向閥 |
進水口蓋 | 7-13 / 32“ |
連接類型 | 插座 |
開裂壓力 | 1 PSI |
流 | 75加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 3.5“ |
總長: | 16 49機構/ 64“ |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 150華氏度時70磅/平方英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 10 29機構/ 64“ |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | EPDM |
尺寸 | 2.5“ |
信號寬度 | 6 13機構/ 32“ |
船重(kg) | 6.71 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
型號 | 密封材料 | 連接類型 | 流 | 座椅材質 | 尺寸 | 信號寬度 | 十六進制大小 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050TU | FPM | 翻邊 | 0.8加侖/分鐘 | FPM | 1機構/ 2“ | 2.25“ | 1" | 6 41機構/ 64“ | 新台幣7,267元 | |
YC10050SU | FPM | 螺紋的 | 0.8加侖/分鐘 | FPM | 1機構/ 2“ | 2.25“ | 1" | 6 41機構/ 64“ | 新台幣7,337元 | |
YC10075TU | FPM | 插座 | 3加侖/分鐘 | FPM | 3機構/ 4“ | 2.62“ | 1.25“ | 7 27機構/ 64“ | 新台幣8,110元 | |
YC10075SU | FPM | 翻邊 | 3加侖/分鐘 | FPM | 3機構/ 4“ | 2.62“ | 1.25“ | 7 27機構/ 64“ | 新台幣8,110元 | |
YC10100TU | FPM | 螺紋的 | 9加侖/分鐘 | FPM | 1" | 3" | 1.5“ | 8 31機構/ 32“ | 新台幣8,480元 | |
YC10100SU | FPM | 插座 | 9加侖/分鐘 | FPM | 1" | 3" | 1.5“ | 8 31機構/ 32“ | 新台幣8,795元 | |
YC10125TU | FPM | 翻邊 | 26加侖/分鐘 | FPM | 1.25“ | 4.75“ | 2" | 13 1機構/ 64“ | 新台幣12,630元 |